WNMG 06T308-WG IC520N Dobbeltsidede trigon-platter i wiper-design til drejning med fremragende overfladekvalitet

Art.-nr.: 5599579
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5599579
EAN/GTIN 7291075083118
Producentnummer 5599579
L-nummer L23950 1652

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner WG, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 6,52 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer WG
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 6,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,6 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven