LNMX 301940-WR IC8150 Tangentielt fastspændt platter til bearbejdning af jernbanehjul

Art.-nr.: 5595397
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5595397
EAN/GTIN 7291075300611
Producentnummer 5595397
L-nummer L24260 22

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 4 mm, skærekantlængde (L) 30 mm, skærepladetykkelse (S) 19,05 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Kantlængde (L) 30 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 19,05 mm
  • Maksimal fremføring 1,9 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,8 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven