Korund-strygesten grov / fin, Længde×bredde: 150X50mm

Art.-nr.: 559201 150X50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund
Finhedsgrad grov / fin
Bredde 50 mm
Længde 150 mm
Produkttype Strygesten

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 559201 150X50
EAN/GTIN 9003170063159
Producentnummer 6315
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TYROLIT-kombinationsstenen kan bruges til afgratning af mange forskellige slags emner. Takket være dens to forskellige kornstørrelser er du altid udstyret til den pågældende anvendelse. Dette produkt kan også bruges til aftrækning af magnetborde.

Egenskab:

Specifikation: 89AKOMBI
Dimension: BxCxL
Dimension: 50x25x150
Slibemiddel: Ædelkorund, hvid
Korn: 120
Form: rektangulær

Fordel:

Individuel ansøgning
Bedste resultater
Bredt udvalg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven