Diamantstrygestål i læderetui, Slibemiddelforkortelse / korn µm: D25

Art.-nr.: 559150 D25
Rabat
228,71 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Slibemiddelforkortelse / korn µm Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Finhedsgrad fin
Længde 100 mm
Bredde 25 mm
Højde 7 mm
Emballage Læderetui.
Produkttype Strygestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 559150 D25
EAN/GTIN 2050001661470
Producentnummer 7000068029

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Jævnt fordelt diamantbelægning, forbundet med et lag nikkel. Næsten ubegrænset levetid!

Anvendelse:

Til skærpning og afstrygning af værktøj til metal- og træbearbejdning. Velegnet til stål, hurtigstål og hårdmetal. Til små eller spidse værktøjer med flader uden huller.
Ikke egnet til file.
3M − kvalitet, lidt tyndere diamantlag.
Til finslibning af fine overflader.

Bemærk:

Må ikke anvendes tør - skal altid anvendes sammen med vand eller petroleum.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven