RCMT 10T3M0-14 IC354 Rund, positiv plade med 7° frigangsvinkel til efterbearbejdning ved profildrejning på en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 5591224
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5591224
EAN/GTIN 7291075063752
Producentnummer 5591224
L-nummer L23950 1261

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spånformer 14, diameter indercirkel (IC) 10 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer 14
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 10 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven