Degussit oxidkeramisk strygesten middel (M) 100X25 mm

Art.-nr.: 558980 100X25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Degussit®
Slibemiddel Aluminiumoxid-keramik
Korn 600
Finhedsgrad middel
Bredde 25 mm
Højde 10 mm
Længde 100 mm
Produkttype Strygesten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558980 100X25
EAN/GTIN 4045197407320
Producentnummer 902-41100-0

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Den udsædvanligt store hårdhed i højsintret, bindemiddelfri aluminiumoxid-keramik giver finslibningsværktøj en god kant- og profilbestandighed (syntetisk rubin) til en enestående overfladekvalitet.
Sinterrubin finslibestrygesten i kornstørrelserne:
middel (M) (Ra ca. 10 µ, svarer til ca. korn 600).

Anvendelse:

Til præcisionsarbejder ved værktøjs- og formfremstilling, inden for finmekanik, optisk industri og glasindustri, porcelænsfremstilling osv. Til placering af affasninger, til indkærvning og til formændringer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven