Små Degussit® oxidkeramik-file 50X1 mm

Art.-nr.: 558915 50X1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    40,30  DKK / styk
  • fra 20 styk
    33,60  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Degussit®
    Slibemiddel Aluminiumoxid-keramik
    Form rund
    Bredde 1 mm
    Længde 50 mm
    Produkttype Sletfile

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 558915 50X1
    EAN/GTIN 4045197407146
    Producentnummer 901-41401-0

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    Hårdmetal (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Sten
     
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den udsædvanligt store hårdhed i højsintret, bindemiddelfri aluminiumoxid-keramik giver finslibningsværktøj en god kant- og profilbestandighed (syntetisk rubin) til en enestående overfladekvalitet.

    Anvendelse:

    Til præcisionsarbejder ved værktøjs- og formfremstilling, inden for finmekanik, optisk industri og glasindustri, porcelænsfremstilling osv. Til placering af affasninger, til indkærvning og til formændringer.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven