• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Håndsliber, 35×14×5 mm, Korn: 220

Art.-nr.: 558812 220
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Abrasive media Borcarbid
Korn 220
Grit designation middel
Samlet længde 150 mm
Segment, bredde 14 mm
Segment, længde 35 mm
Segment, højde 5 mm
Farve blå
Produkttype Håndsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558812 220
EAN/GTIN 4037073005102
Manufacturer Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 RANSWEILER, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Anvendelsestabel

Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
Ti
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibestift 35×14×5 mm. Samlet længde 150 mm.
Legeme i borkarbid med højre kant- og overfladestyrke.

Anvendelse:

Til skærpning, slibning, brydning og afrunding af hårdmetalskærene på drejestål, rivaler, fræser, bor osv. Også til finbearbejdning af meget hårde emner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven