Sletfile − Original-Arkansas (hvid), korn 8000 100X40 mm

Art.-nr.: 558765 100X40
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    283,39  DKK / styk
  • fra 6 styk
    236,16  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Arkansas-quarzit
    Korn 8.000
    Finhedsgrad polering
    Form hulmejsel
    Bredde 40 mm
    Længde 100 mm
    Farve hvid
    Produkttype Sletfile

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 558765 100X40
    EAN/GTIN 4037073005812

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    Hårdmetal (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Natursten (Original-Arkansas) af meget finkornet kvarsit, meget kantstabil. Til meget fine overflader og gratfri slibning. Korn 5000 (forslibning), korn 8000 (polering).

    Anvendelse:

    Til afgratning, skærpning, afstrygning og rejfning af værktøjer og værktøjsskær. Til efterbehandling af boringer, flader og kanter inden for formfremstilling. Også til forbedring af overfladen, til justering og polering. Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.

    Bemærk:

    Begrænset tilførsel af olie øger standtiden og slibeeffekten.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven