Sletfile − siliciumkarbid (grøn) 200X20M

Art.-nr.: 558655 200X20M
Rabat
98,34 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    48,28  DKK 98,34 DKK / styk
  • fra 10 styk
    40,23  DKK 81,95 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
261 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 180
Finhedsgrad middel
Form flad
Bredde 20 mm
Længde 200 mm
Farve grøn
Produkttype Sletfile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558655 200X20M
EAN/GTIN 4260496530627

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af boringer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.
Til hårdmetal, jernfrie metaller, glas, keramik, porcelæn. Et materiale med stor hårdhed og udpræget selvskærpende effekt.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Længde×bredde (mm) finhedsgrad Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven