Sletfile − siliciumkarbid (grøn) 100X10F

Art.-nr.: 558635 100X10F
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    59,90  DKK / styk
  • fra 10 styk
    49,91  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) finhedsgrad Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 320
Finhedsgrad fin
Form rund
Bredde 10 mm
Længde 100 mm
Farve grøn
Produkttype Sletfile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558635 100X10F
EAN/GTIN 4260496530313

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af boringer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.
Til hårdmetal, jernfrie metaller, glas, keramik, porcelæn. Et materiale med stor hårdhed og udpræget selvskærpende effekt.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven