Sletfile - ædelkorund 100X25M

Art.-nr.: 558565 100X25M
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    71,37  DKK / styk
  • fra 10 styk
    59,45  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) finhedsgrad Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddelforkortelse A
    Korn 180
    Finhedsgrad middel
    Form Kniv
    Bredde 25 mm
    Længde 100 mm
    Farve rosa
    Produkttype Sletfile

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 558565 100X25M
    EAN/GTIN 9003172581590
    Producentnummer 258159

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af boringer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.
    Til stål (hærdet) og legeringer med forøget trækstyrke. Dette materiales sejhed gør kanterne meget robuste og giver en stor skærekraft.

    Bemærk:

    Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven