Sletfile - ædelkorund, firkant, Længde×bredde (mm) finhedsgrad: 100X10M

Art.-nr.: 558525 100X10M
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    46,26  DKK / styk
  • fra 10 styk
    38,59  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) finhedsgrad Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 180
Finhedsgrad middel
Form firkant
Bredde 10 mm
Længde 100 mm
Farve rosa
Produkttype Sletfile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558525 100X10M
EAN/GTIN 9003172581286
Producentnummer 258128

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af boringer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.
Til stål (hærdet) og legeringer med forøget trækstyrke. Dette materiales sejhed gør kanterne meget robuste og giver en stor skærekraft.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven