Sletfile - ædelkorund, trekant, Længde×bredde (mm) finhedsgrad: 100X6M

Art.-nr.: 558515 100X6M
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    37,33  DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    31,11  DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) finhedsgrad Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 180
Finhedsgrad middel
Form trekant
Bredde 6 mm
Længde 100 mm
Farve rosa
Produkttype Sletfile

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558515 100X6M
Kopier
EAN/GTIN 9003172579832
Kopier
Producentnummer 257983
Kopier
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
passer til / [m/min]
 
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
 
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
 
Stål < 55 HRC
passer til / [m/min]
 
Stål < 60 HRC
passer til / [m/min]
 
Stål < 67 HRC
passer til / [m/min]
 
INOX
passer til / [m/min]
 
Ti
passer til / [m/min]
 
GG (G)
passer til / [m/min]
 
CuZn
passer til / [m/min]
 
Kunststof, GFK
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af boringer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.
Til stål (hærdet) og legeringer med forøget trækstyrke. Dette materiales sejhed gør kanterne meget robuste og giver en stor skærekraft.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven