Slibebånd Cubitron™II 784F 80

Art.-nr.: 558513 80
(DKK 152,87 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    305,74  DKK / styk
    (DKK 152,87 / 1 Metre)
  • fra 2 styk
    254,79  DKK / styk
    (DKK 127,40 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Cubitron™II 784F
    Slibemiddel Keramikkorn
    Slibemiddelforkortelse Keramik
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Slibebånd, bredde 150 mm
    Slibebånd, længde 2.000 mm
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 558513 80
    EAN/GTIN 2050001949004

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    35
    Stål < 900 N/mm²
     
    32
    Stål < 1400 N/mm²
     
    20
    Stål < 55 HRC
     
    32
    Stål < 60 HRC
     
    25
    Stål < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG (G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Cubitron™ II slibebånd 784F med præcisionsformet keramikkorn og aluminiumoxid på stabilt YF-polyesterunderlag (P36 – P80) hhv. halvfleksibelt XF-polyesterunderlag (P120 – P180). Til økonomisk brug ved krævende slibearbejder på stationære slibemaskiner. Afkølet slibning på grund af slibehjælpemidler.

    Bemærk:

    Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven