FCP 238 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5585076
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5585076
    EAN/GTIN 7291075300260
    Producentnummer 5585076
    L-nummer L24050 615

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 23,8 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 23,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, længde af fræser (LPR) 10,43 mm

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 60 grader
    • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
    • Skærediameter (DC) 23,8 mm
    • Funktionel længde (LF) 8,6 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 9,3 mm
    • Pilotbordiameter (PDD) 7,42 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
    • Punktlængde (PL) 1,83 mm
    • Krave længde (LPR) 10,43 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven