Filtslibebånd (A), 20×520 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100

Art.-nr.: 558481 100
(DKK 82,81 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    43,06  DKK / styk
    (DKK 82,81 / 1 Metre)
  • fra 10 styk
    35,91  DKK / styk
    (DKK 69,06 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 100
Finhedsgrad grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 20 mm
Slibebånd, længde 520 mm
Udførelse A coarse
Farve brun
Produkttype Fiberslibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558481 100
EAN/GTIN 4045197719270
Producentnummer 558481 100

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
15
Stål < 900 N/mm²
 
10
Stål < 1400 N/mm²
 
10
Stål < 55 HRC
 
10
Stål < 60 HRC
 
10
Stål < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG (G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststof, GFK
 
10
Træ
 
10
Lak
 
10
Uni
 
10
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling.

Anvendelse:

Til efterslibning af forslebne eller børstede overflader med henblik på konstante og reproducerbare resultater. Også til fjernelse af flyverust, lettere tilsmudsninger og farveændringer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven