Filtslibebånd (A) DF-BL 240

Art.-nr.: 558476 240
(DKK 60,59 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    18,48  DKK / styk
    (DKK 60,59 / 1 Metre)
  • fra 25 styk
    15,42  DKK / styk
    (DKK 50,56 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
386 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DF-BL
Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 240
Finhedsgrad fin
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 13 mm
Slibebånd, længde 305 mm
Udførelse A fine
Farve grøn
Produkttype Fiberslibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558476 240
EAN/GTIN 4054596624320
Producentnummer 7100062902

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
20
Stål < 900 N/mm²
 
20
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
20
Stål < 60 HRC
 
20
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG (G)
 
20
CuZn
 
20
Kunststof, GFK
 
20
Træ
 
20
Lak
 
20
Uni
 
20
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Rivfast og fleksibelt fiber-smergellærred med høj kantstabilitet.
Fleksibelt filtbånd til anvendelse på håndførte maskiner.
Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling.

Anvendelse:

Til afgratning, mattering og finishbearbejdning. Det strækfaste stofunderlag er særligt velegnet til større belastninger på trykluftslibemaskiner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven