Slibebånd Cubitron™II 984F, 50×3500 mm, Korn: 36

Art.-nr.: 558448 36
Rabat
262,83 DKK
(DKK 33,72 / 1 Metre)
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    118,01  DKK 262,83 DKK / styk
    (DKK 33,72 / 1 Metre)
  • fra 30 styk
    98,34  DKK 219,03 DKK / styk
    (DKK 28,10 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
489 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™II 984F
Slibemiddel Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 36
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 50 mm
Slibebånd, længde 3.500 mm
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558448 36
EAN/GTIN 4046719344642
Producentnummer 7000060743

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG (G)
 
30
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Cubitron™ II slibebånd 984F med rene præcisionsformede keramiske korn på stabilt YF-polyesterunderlag. Højeffektivt slibebånd til forslibning på stationære slibemaskiner. Afkølet slibning ved hjælp af slibehjælpemidler.
YF-lærred (robust) til stationære slibemaskiner med højt arbejdstryk.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven