Slibebånd Cubitron™II 947A 60

Art.-nr.: 558432 60
(DKK 24,92 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™II 947A
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 60
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 12 mm
Slibebånd, længde 520 mm
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558432 60
EAN/GTIN 4054596020887

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Cubitron™ II slibebånd 947A med præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid på let X-lærred. Fleksibelt slibebånd til krævende slibearbejder på håndførte maskiner og langbåndmaskiner. Afkølet slibning takket være slibehjælpemidler.
X-lærred (fleksibelt) til håndførte maskiner og langbåndmaskiner.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven