Slibebånd, keramiske korn XK870F 60

Art.-nr.: 558408 60
(DKK 41,37 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    31,44  DKK / styk
    (DKK 41,37 / 1 Metre)
  • fra 20 styk
    26,22  DKK / styk
    (DKK 34,50 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie XK870F
Slibemiddel Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 60
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 40 mm
Slibebånd, længde 760 mm
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558408 60
EAN/GTIN 4018875841112
Producentnummer 784111

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibebånd XK870 med selvslibende keramiske korn (CER) til utrolig høj slibeeffekt og lang standtid. Det slibeaktive ekstra lag (TOP Size) giver en afkølet slibning og forhøjer spåntagningsydelsen.
F-lærred (fleksibelt) til konturslibning med rørbåndslibere.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.