Slibebånd, zirkonkorund (ZA) ZK713X 40

Art.-nr.: 558317 40
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    52,30  DKK / styk
  • fra 10 styk
    43,58  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Fortanding ZK713X
    Slibemiddelforkortelse ZA
    Korn 40
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Slibebånd, bredde 100 mm
    Slibebånd, længde 1.000 mm
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 558317 40
    EAN/GTIN 4018875383131
    Producentnummer 738534

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    35
    Stål < 900 N/mm²
     
    32
    Stål < 1400 N/mm²
     
    20
    Stål < 55 HRC
     
    32
    Stål < 60 HRC
     
    25
    Stål < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG (G)
     
    30
    Træ
     
    23
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højeffektivt slibebånd med zirkonkorund (ZA) til højere slibeydelse. Den kontinuerlige selvslibning muliggør sammenlignet med normal korund en længere standtid ved højere skæreydelse og ensartet overfladekvalitet.
    X-lærred (robust) til høj slibeeffekt på stationære maskiner.

    Anvendelse:

    Til bearbejdning af alle ståltyper og stållegeringer, støbejern samt ikke-jernholdige metaller.

    Bemærk:

    Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven