Slibefedt blok Unipol® ALU

Art.-nr.: 558190 ALU
(DKK 141,55 / 1 Kilogramm)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager

Vælg variant og styktal

Materialerengøring Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialerengøring Aluminium
Vægt 600 g
Produkttype Slibepasta

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558190 ALU
EAN/GTIN 2050001911629
Producentnummer L759001023

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 

Betegnelse

Udførelse:

Fast slibefedt i homogen blokform. Forhindrer tilsmudsning af slibebåndet ved aluminiumslibning og sænker temperaturen under slibeprocessen ved alle materialer.

Anvendelse:

Til påføring på slibebåndet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven