Slibebånd, normal korund (A) KK711X 40

Art.-nr.: 558015 40
(DKK 46,27 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    24,66  DKK / styk
    (DKK 46,27 / 1 Metre)
  • fra 10 styk
    20,56  DKK / styk
    (DKK 38,57 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie KK711X
    Slibemiddelforkortelse A
    Korn 40
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Slibebånd, bredde 75 mm
    Slibebånd, længde 533 mm
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 558015 40
    EAN/GTIN 4018875086391
    Producentnummer 708639

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    35
    Stål < 900 N/mm²
     
    32
    Stål < 1400 N/mm²
     
    20
    Stål < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG (G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Kunststof, GFK
     
    10
    Træ
     
    23
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Universelt slibebånd bestrøet med normal korund (A). Slibemiddelunderlaget er dimensioneret optimalt til kornstørrelse og slibebåndstype.
    Robust X-lærred til effektiv materialefjernelse på stationære slibemaskiner.

    Anvendelse:

    Universelt anvendelig på alle gængse materialer: Stål, ikke-jernholdige metaller, støbegods, aluminiumslegeringer, træ.

    Bemærk:

    Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven