Slibelærred-sparerulle (A), brun KK 114 F 240

Art.-nr.: 557700 240
(DKK 6,51 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie KK114F
    Slibemiddel Normal korund (A)
    Slibemiddelforkortelse A
    Korn 240
    Finhedsgrad fin
    Spareruller, bredde 40 mm
    Spareruller, længde 50 m
    Produkttype Slibelærred

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 557700 240
    EAN/GTIN 4018875266663
    Producentnummer 726666

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Lak
     
    Uni
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tæt vævet bomuldsstof med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normal korund (A). Meget god kornbinding, høj slibeeffekt og lang standtid.
    Type VSM KK 114 F: Brunt stof, til ekstremt hård belastning. Denne kvalitet er specielt smidig, olie- og petroliumstæt og kan rives over på langs med snorlige og rene kanter − uden at blive flosset.
    Emballage med integreret afrivningskniv.

    Anvendelse:

    Til håndslibning af metal, men også velegnet til alle andre materialer.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven