Papirslibetrekant med burrelås (A) Huller, 6 stk., Korn: 80

Art.-nr.: 557636 80
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    4,17  DKK / styk
  • fra 50 styk
    3,50  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund
Slibemiddelforkortelse A
Korn 80
Finhedsgrad grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Bredde 88 mm
Længde 93 mm
Produkttype Slibepapir med burrelukning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557636 80
EAN/GTIN 4002748777752
Producentnummer 177775

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir) med høj styrke og tæt spredning. Høj slibeydelse på grund af specialbehandlet korund (A).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ og kunststof.

Passer til:

passer til Bosch Multi-Cutter.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven