Papirslibetrekant med burrelås (A) Huller, 6 stk. 40

Art.-nr.: 557636 40
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    4,62  DKK / styk
  • fra 50 styk
    3,87  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Korund
    Slibemiddelforkortelse A
    Korn 40
    Finhedsgrad grov
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Bredde 88 mm
    Længde 93 mm
    Produkttype Slibepapir med burrelukning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 557636 40
    EAN/GTIN 4002748777738
    Producentnummer 177773

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Lak
     
    Uni
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir) med høj styrke og tæt spredning. Høj slibeydelse på grund af specialbehandlet korund (A).

    Anvendelse:

    Universelt anvendelig til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ og kunststof.

    Passer til:

    passer til Bosch Multi-Cutter.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven