Sandpapir, sæt, 50 stk. Huller, 14 stk. 60

Art.-nr.: 557630 60
Sæt pris 50 styk (DKK 91,26 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Korn 60
Finhedsgrad grov
Bredde 115 mm
Længde 280 mm
Produkttype Slibepapir med burrelukning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557630 60
EAN/GTIN 4018875919354
Producentnummer 733129

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, sejt E-papir bestrøet med korund. Meget høj rivestyrke.
Til fastklemning på rystepudser.

Anvendelse:

Slibning af metal og hårdt træ.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven