Sandpapir, sæt, 10 stk. Huller, 10 stk. 80

Art.-nr.: 557620 80
Sæt pris 10 styk (DKK 484,25 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Korn 80
Finhedsgrad grov
Bredde 115 mm
Længde 107 mm
Antal udsugningshuller 10
Antal slibeblade 10
Produkttype Slibepapir med burrelukning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557620 80
EAN/GTIN 4002395384778
Producentnummer 4932430816

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, sejt E-papir bestrøet med korund. Meget høj rivestyrke.
Bagside med burrelåsfastgørelse for hurtig skift af slibeblad.

Anvendelse:

Slibning af metal og hårdt træ.
Specielt hulsystem til rystepudser nr. 077326 SPS140.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven