Sandpapir, sæt, 50 stk. Huller, 8 stk. 80

Art.-nr.: 557576 80
Sæt pris 50 styk (DKK 276,08 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Korn 80
Finhedsgrad grov
Bredde 93 mm
Længde 185 mm
Produkttype Slibepapir med burrelukning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557576 80
EAN/GTIN 4002748356353
Producentnummer 135635

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibelt, latexholdigt B- resp. C-papir bestrøet med korund (542B7 / 542C7). Bagside med burrelås af hensyn til hurtigt bladskift og højere rivestyrke.

Fordel:

Træ- og lakslibning
  • Fremragende kornvedhæftning − lang standtid, ingen overfladebeskadigelse som følge af tidlig kornafrivning.
  • Støvafvisende tilsætninger forhindrer, at slibestøv hænger ved.
  • Førsteklasses korundkorn af hensyn til maksimal slibeydelse helt til slut.

Anvendelse:

Slibning af grundere, fyldmasser, dæklak samt afgratning og oprivning af plastkomponenter og til generel træbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven