CaraFin Diamant-poleringsstrimler elastisk, 25×120 mm, Korn: D64µm

Art.-nr.: 557521 D64
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.193 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn (µm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CaraFin
Mål 25×120 mm
Slibemiddelforkortelse D
Længde 120 mm
Bredde 25 mm
Poleringstrin Polering
Produkttype Polerblok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557521 D64
EAN/GTIN 4045197994691
Producentnummer 557521 D64

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

CaraFin Diamant-polerværktøjer belagt på den ene side med monokrystallinsk diamant. De bundne diamantkorn giver en betydeligt højere udnyttelsesgrad sammenlignet med løse diamantkort i polerpasta.
Poleringsstrimler, selvklæbende. Overside af elastisk PU materiale med monokrystallinsk diamant på den ene side.

Fordel:

Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder.
Af førsteklasses, elastisk polyurethanskum.

Anvendelse:

Med slibebåndsholder nr. 557900.
Egnet til våd- og tørpolering.
Konturfast finslibning af fintslebne eller fint drejede overflader (Rz < 3μm). Lidt øget kontakttryk anbefales.

Passer til:

Fleksible slibebåndsholdere nr. 557900.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven