CaraFin Diamant-polerpude D10 µm

Art.-nr.: 557515 D10
(DKK 10700,91 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CaraFin
Mål 125×175 mm
Slibemiddelforkortelse D
Længde 175 mm
Bredde 125 mm
Poleringstrin Slutpolering
Produkttype Polerblok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557515 D10
EAN/GTIN 4045197994646

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

CaraFin Diamant-polerværktøjer belagt på den ene side med monokrystallinsk diamant. De bundne diamantkorn giver en betydeligt højere udnyttelsesgrad sammenlignet med løse diamantkort i polerpasta.
CaraFin Diamant-polerpude (EVA) med åben struktur, klistres ikke til.

Fordel:

Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder.
Af førsteklasses, elastisk polyurethanskum.

Anvendelse:

Manuel, konturfast slutpolering eller glanspolering af polerede overflader af alle hårde materialer og ikke-jernholdige metaller. Hurtig polering gennem høj skæreevne.
Egnet til våd- og tørpolering.