CaraFin diamant polersæt 5 dele, Type: SET

Art.-nr.: 557507 SET
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CaraFin
Slibemiddelforkortelse D
Antal dele 5
Produkttype Polermiddel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 557507 SET
Kopier
EAN/GTIN 4062406112172
Kopier
Producentnummer 557507 SET
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Poleringssæt med nye Diamant-polerværktøjer. Diamantkornene kan fikseres på en fleksibel bæreenhed, så de sidder fast og sikkert på materialet, uden bindemiddel. Således holdes størstedelen af slibekornet frit. Det betyder en betydeligt højere udnyttelsesgrad sammenlignet med løse diamantkort i polerpasta.

Fordel:

  • Forøget slibeeffekt.
  • Bedre overfladekvalitet.
  • Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder.

Anvendelse:

Perfekt egnet til manuel, konturfast polering af forslebne overflader på alle materialer. Optimal tilpasning til emnegeometrien.
  • Poleringsstrimler D151 – forpolering
  • Poleringsstrimler D64 – polering
  • Poleringsstrimler D10 – slutpolering
  • Polerklud (middel) D3 – glanspolering
  • Polerklud (blød) D1 – højglanspolering

Leveringsomfang:

1× polerklud (middel) 180 x 90 mm, belagt med diamantkorn D3, se også artikel 552790 D3
1× polerklud (blød) 180 x 75 mm, belagt med diamantkorn D1, se også artikel 552785 D1
1× poleringsstrimler 80x40x3 mm, belagt med diamantkorn D10, se også artikel 557510 D10 (blok) / 557521 D15 (selvklæbende strimler) / 529115 D15 (poleringsfil)
1× poleringsstrimler 80x40x3 mm; belagt med diamantkorn D64, se også artikel 557510 D64 (blok) / 557521 D64 (selvklæbende strimler) / 529115 D64 (poleringsfil)
1× poleringsstrimler 80x40x3 mm; belagt med diamantkorn D151, se også artikel 557510 D151 (blok) / 529115 D126 (poleringsfil)