Soft-Pad-sæt, 20 dele blød 220

Art.-nr.: 557490 220
Sæt pris 20 styk (DKK 9,99 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 220
Finhedsgrad superfin
Bredde 98 mm
Højde 5 mm
Længde 120 mm
Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557490 220
EAN/GTIN 4062406156022
Producentnummer 557490 220

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Soft-Pad med trykfordelende skumstofstruktur. Belagt med korund (A).
Belægning på 2 sider.
Forringet tilførsel af fremmedstoffer i emnets overflade takket være en binding uden opløsningsmidler.

Fordel:

  • Elastisk, ingen dannelse af knæk eller folder.
  • Alle svampe er også egnede til vådslibning.
  • Lav tendens til tilstopning, kan udvaskes.

Anvendelse:

Finslibning af konturer, kanter og på vanskeligt tilgængelige steder, f.eks. forberedelse før lakering, rengøring. Våd- og tørslibning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven