Slibeklods-sæt 24 dele hård 60

Art.-nr.: 557470 60
Sæt pris 24 styk (DKK 5,95 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
688 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Normal korund (A)
    Slibemiddelforkortelse A
    Korn 60
    Finhedsgrad middel
    Bredde 68 mm
    Højde 26 mm
    Længde 100 mm
    Antal belagte flader 4
    Antal svampe, pads 24
    Produkttype Slibesvamp

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 557470 60
    EAN/GTIN 4062406155933
    Producentnummer 557470 60

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Sten
     
    Lak
     
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slibeklods i hård udførelse med øget kantstyrke. Belagt på 4 sider med korund (A).
    Keramikbelægning giver længere standtid.
    Forringet tilførsel af fremmedstoffer i emnets overflade takket være en binding uden opløsningsmidler.

    Fordel:

    • Elastisk, ingen dannelse af knæk eller folder.
    • Alle svampe er også egnede til vådslibning.
    • Lav tendens til tilstopning, kan udvaskes.

    Anvendelse:

    Til afgratning og fladeslibning af træ, metal og lak.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven