Slibelærred-sparerulle (A) robust, yderst fleksibel 100

Art.-nr.: 556980 100
(DKK 12,87 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund
Slibemiddelforkortelse A
Korn 100
Finhedsgrad middel
Spareruller, bredde 115 mm
Spareruller, længde 50 m
integreret afrivningskniv ja
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 556980 100
EAN/GTIN 4045197808066
Producentnummer 556980 100

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tætvævet, robust og yderst fleksibelt bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normalkorund (A). Ideel tilpasning til emnets geometri. Højeste slibeydelse og lang standtid.
Sparerulle i bred udførelse 115 mm til alle gængse rystepudsere. Praktisk udtagning fra midten af rullen garanterer en ren arbejdsplads og brug af sliberullen uden at beskadige den lige til det sidste.

Anvendelse:

Ideel til metal. Også egnet til træ- og lakbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven