Slibelærred-sparerulle (A) robust, yderst fleksibel 120

Art.-nr.: 556970 120
(DKK 5,74 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund
Slibemiddelforkortelse A
Finhedsgrad middel
Spareruller, bredde 50 mm
Spareruller, længde 50 m
Højde, dispenser 312 mm
Dybde, dispenser 312 mm
integreret afrivningskniv ja
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 556970 120
EAN/GTIN 4045197808172
Producentnummer 556970 120

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tætvævet, robust og yderst fleksibelt bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normalkorund (A). Ideel tilpasning til emnets geometri. Højeste slibeydelse og lang standtid.
Sparerulle i praktisk dispenserboks med sprække til hurtig visuel bestemmelse af indholdet og afrivningskniv i høj kvalitet.

Anvendelse:

Ideel til metal. Også egnet til træ- og lakbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven