Slibelærredssæt, 50 dele (A), robust, meget fleksibelt 5GRITS

Art.-nr.: 556908 5GRITS
Sæt pris 50 styk (DKK 6,29 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Normalkorund
    Slibemiddelforkortelse A
    Slibeblad, bredde 230 mm
    Slibeblad, længde 280 mm
    Produkttype Slibelærred

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 556908 5GRITS
    EAN/GTIN 4062406154479
    Producentnummer 556908 5GRITS

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Lak
     
    Uni
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tætvævet, robust og yderst fleksibelt bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normalkorund (A). Ideel tilpasning til emnets geometri. Danner ikke frynser, højeste slibeydelse og lang standtid. Arkstørrelse 230×280 mm.

    Anvendelse:

    Universelt anvendeligt, overvejende til håndslibning (gummislibeklods se nr. 557600).

    Leveringsomfang:

    10 ark af hver kornstr. 60, 80, 120, 180, 320.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven