Slibelærred (A) brunt, meget fleksibelt KK 114 F ROUGE

Art.-nr.: 556900 ROUGE
(DKK 159,53 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    10,21  DKK / styk
    (DKK 159,53 / 1 Square metre)
  • fra 50 styk
    8,49  DKK / styk
    (DKK 132,66 / 1 Square metre)
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie KK114F
    Slibemiddel Normalkorund
    Slibemiddelforkortelse A
    Korn 1.000
    Finhedsgrad poler
    Slibeblad, bredde 280 mm
    Slibeblad, længde 230 mm
    Producentbetegnelse KK 114 F
    Produkttype Slibelærred

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 556900 ROUGE
    EAN/GTIN 4018875000526
    Producentnummer 700052

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Lak
     
    Uni
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tætvævet, robust og yderst fleksibelt bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normalkorund (A). Ideel tilpasning til emnets geometri. Danner ikke frynser, højeste slibeydelse og lang standtid. Arkstørrelse 230×280 mm.
    Type VSM KK 114: Brunt stof, til ekstremt hård belastning. Denne kvalitet er særdeles smidig, olie- og petroleumsfast og kan rives i længderetningen, så der kommer en lige kant, der følger trådene uden at blive flosset.
    Type VSM KK 114 F, fin kornbelægning, svarende til kornstr. 1000.

    Anvendelse:

    Universelt anvendeligt, overvejende til håndslibning (gummislibeklods se nr. 557600).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven