DCMT 11T304-M3P IC8250 55° rombiske positive flanke-platter, til medium bearbejdningsforhold på stål

Art.-nr.: 5568981
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5568981
    EAN/GTIN 7291075486506
    Producentnummer 5568981
    L-nummer L23950 3471

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • WSP - drejning/notning
    • Chipformer M3P
    • Hjørneradius (RE): 0,4 mm
    • Skærkantlængde (L): 11,6 mm
    • Incirkeldiameter (IC): 9,52 mm
    • Indstikstykkelse (S): 3,97 mm

    Egenskab:

    • Chip Breaker type M3P
    • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
    • Hjørneradius (RE): 0.4 mm
    • Skærekant længde (L): 11.6 mm
    • Maksimal skæredybde (APMX): 2.5 mm
    • Diameter på monteringshul (D1): 4.4 mm
    • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 9.52 mm
    • Skærtykkelse (s): 3.97 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
    • Min. DC 0.5 mm
    • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.07 mm/rev

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven