CCMT 09T304-F3M IC806 80° rhombeformede platter med 7° frigang til færdigbearbejdning af rustfrit stål

Art.-nr.: 5568814
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5568814
    EAN/GTIN 7291075351224
    Producentnummer 5568814
    L-nummer L23950 1674

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner F3M, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 9,7 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

    Egenskab:

    • Spanformer F3M
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Kantlængde (L) 9,7 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
    • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,11 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,06 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven