WNMG 060404-F3P IC520N Dobbeltsidet trigon-vendeplade til for- og efterbearbejdning

Art.-nr.: 5568452
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568452
EAN/GTIN 7291075319439
Producentnummer 5568452
L-nummer L23950 1221

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Spåndanner F3P, Hjørneradius (RE) 0,4 mm, Skærlængde (L) 6,52 mm, Diameter inderkreds (IC) 9,52 mm, Skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3P
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 6,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven