ICM 311 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5568406
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568406
EAN/GTIN 7291075246803
Producentnummer 5568406
L-nummer L24050 593

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 31,1 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 31,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 31,1 mm
  • Funktionel længde (LF) 13,15 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 31,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 17,95 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,81 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven