ICP 298 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5568351
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5568351
EAN/GTIN 7291075249682
Producentnummer 5568351
L-nummer L24050 1014

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 29,8 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 29,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 29,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 12,22 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 29,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 16,8 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,58 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven