FCP 096 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5568078
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568078
EAN/GTIN 7291075299144
Producentnummer 5568078
L-nummer L24050 419

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 9,6 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 9,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 4,61 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 9,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,2 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 2,55 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,11 mm
  • Krave længde (LPR) 4,61 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven