FCP 086 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5568070
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5568070
    EAN/GTIN 7291075299069
    Producentnummer 5568070
    L-nummer L24050 404

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 8,6 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 8,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 4,39 mm

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 60 grader
    • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
    • Skærediameter (DC) 8,6 mm
    • Funktionel længde (LF) 3,3 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm
    • Pilotbordiameter (PDD) 2,44 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
    • Punktlængde (PL) 1,09 mm
    • Krave længde (LPR) 4,39 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven