HCP 239-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 5568052
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAMIQ
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568052
EAN/GTIN 7291075334920
Producentnummer 5568052
L-nummer L24050 378

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 23,9 mm, skærepladens sæde størrelseskode (SSC) 23,0, vinkel, 1. trin (SIG) 138 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,75 mm
  • Skærediameter (DC) 23,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,05 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,33 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 138 grader
  • Punktlængde (PL) 5,28 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven