HCP 233-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 5568047
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAMIQ
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568047
EAN/GTIN 7291075334876
Producentnummer 5568047
L-nummer L24050 373

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 23,3 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 23,0, vinkel, 1. trin (SIG) 138 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,75 mm
  • Skærediameter (DC) 23,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,05 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,33 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 138 grader
  • Punktlængde (PL) 5,28 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven