HCP 223-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 5568039
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5568039
    EAN/GTIN 7291075334791
    Producentnummer 5568039
    L-nummer L24050 358

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 22,3 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 22,0, vinkel, 1. trin (SIG) 138 grader

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 30 grader
    • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,69 mm
    • Skærediameter (DC) 22,3 mm
    • Funktionel længde (LF) 7,56 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 12,76 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 138 grader
    • Punktlængde (PL) 5,2 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven