HCP 188-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 5568013
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAMIQ
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568013
EAN/GTIN 7291075334562
Producentnummer 5568013
L-nummer L24050 315

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, skærekantdiameter (DC) 18,8 mm, kode for indsatssædestørrelse (SSC) 18,0, vinkel, 1. trin (SIG) 137 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,81 mm
  • Skærediameter (DC) 18,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,84 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 18,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,5 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 137 grader
  • Punktlængde (PL) 4,66 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven